Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Komfortna zaščitna očala SecureFit™ 600, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096203 CLEAR

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardna
  • Lastnosti okvirja: Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecureFit™
Oznaka okvirja 3M EN166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardna
Lastnosti okvirja Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096203 CLEAR
Številka proizvajalca 7100112717

Opis

Izvedba:

Nova zaščitna očala združujejo vse komfortne značilnosti družine SecureFit™ in imajo zelo kakovostno vrhunsko prevleko ter največje udobje. Tehnologija porazdelitve pritiska loka 3M™ skrbi za optimalno prileganje vsaki velikosti glave in za zanesljivo namestitev. Veliko vidno polje in odlična zmogljivost z dvema stekloma in sodobnim polovičnim okvirjem.
V vsakem trenutku jasen pogled brez rosenja stekel zahvaljujoč kakovostni prevleki 3M™ Scotchgard™.

Standard:

EN 166
EN 170