Korekcijska zaščitna očala uvex i-3 add, Dioptrija: 1.0

Št. art.: 096570 1.0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dioptrija Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija i-3 add
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Oznaka okvirja W 166 FT CE 0196
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja zaušne blazinice; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Dioptrija 1
Vrsta izdelka Korekcijska zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096570 1.0
EAN/GTIN 4031101554761
Številka proizvajalca 6108210

Opis

Izvedba:

Sodobna zaščitna očala z vgrajeno korekcijo dioptrije. Razbremenijo oči na primer pri branju in hkrati varujejo pred mehanskimi nevarnostmi. Patentirana tehnologija stekel – dve progresivni coni v spodnjem predelu stekla sta vgrajeni brez spreminjanja geometrije stekel in s tem optimalnega prileganja. Stekla s prevleko uvex supravision excellence so izredno odporna proti praskam in trajno odporna proti rosenju. Možnost nastavljanja naklona lokov.
Korekcija za +1,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Obseg dobave:

Vklj. z mehkim etuijem za očala, s krpo iz mikrovlaken.