{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MAGNI | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 93-% poliamida; 7 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 310 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Ameriška velikost | XS | |
Velikost ES | C44 | |
Velikost SE | C44 | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | C44 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091846 44 | |
Številka proizvajalca | 76563_990-C44 |