Delovne hlače do pasu CHELSEA EVOLUTION, črna/oranžna, Konfekcijska velikost DE: 48

Št. art.: 091825 48
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 21 % poliestra; 21% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHELSEA EVOLUTION
Spol moški
Sestava tkanine 21 % poliestra; 21% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva črna/oranžna
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091825 48
EAN/GTIN 7040055696226
Številka proizvajalca 77446_992-C48

Opis

Izvedba:

Hlače CHELSEA EVOLUTION iz robustnega materiala Chelsea z velikim deležem bombaža, za prijeten občutek nošenja tudi ob vročih poletnih dneh.
4-slojni raztegljivi material zagotavlja dobro elastičnost in gibljivost.
  • Žepi na zadnjici.
  • Razporek z YKK®-zadrgo.

Delovne hlače do pasu z možnostjo podaljšanja na robu hlačnic. Zaradi večjega udobja je področje kolen oblikovano in na zadnji strani opremljeno s tanjšim materialom. Posebej trpežno zahvaljujoč ojačitvi CORDURA® na močno obremenjenih mestih. Žep za zložljivi meter z dvojnim dnom iz materiala CORDURA®.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne hlače do pasu CHELSEA EVOLUTION, črna/oranžna, Konfekcijska velikost DE: 48

Delovne hlače do pasu CHELSEA EVOLUTION, črna/oranžna, Konfekcijska velikost DE: 48

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
58,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
66,20 €
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva črna/oranžna črna/rdeča
Konfekcijska velikost DE 48 48
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2 225 g/m2
Sestava tkanine 21 % poliestra; 21% poliester 89 % najlona; 11% elastan
Pranje 40 °C pisano perilo 40 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka Delovne hlače Delovne hlače
Spol moški moški

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico