Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zimski jopič MAGNI, črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091977 S
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100 % poliamid
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 150
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAGNI
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100 % poliamid
Gramatura materiala / gostota tkanine 150 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091977 S
Številka proizvajalca 71361_990-S

Opis

Izvedba:

Moderen zimski delovni jopič MAGNI z izredno robustnim zunanjim materialom iz poliamida. Zaradi tehnologije Helly-Tech® Professional nudi jopič odlično zaščito pred vetrom, mokroto in mrazom. Odlična izolacija zaradi snemljive podloge iz mešanice puha in PrimaLoft®. Ojačitve za ramena in komolce iz materiala Cordura®. Zelo dobro prileganje zaradi premišljenih podrobnosti, kot so podaljšan hrbtni del, nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom in notranja nastavitev pasu. Odsevni elementi za boljšo vidnost. Brez šivov na ramenih. Enostavno vzdrževanje tekstila z notranjo zadrgo.
  • Stranski in zunanji žepi s patentnimi gumbi iz umetne mase.
  • Odprtine za prezračevanje z zadrgo pod rokavi.
  • YKK®-zadrga z robom za zaščito pred vetrom in praktična zanka za rokavice.
  • Notranji prsni žep z zadrgo.
  • Mrežast notranji žep.
  • Napoleonski žep, ki ga lahko uporabljate, ne da bi morali odpreti jopič.

Primerno za:

Delovne hlače MAGNI, art. 091846.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico