Polovična zaščitna maska z vgrajenimi filtri Serija 4000, Tip: 4251

Št. art.: 097211 4251
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
976 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4251+
Stopnja zaščite A1P2RD
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097211 4251
EAN/GTIN 4054596256156
Številka proizvajalca 7100113098

Opis

Izvedba:

Maska za zaščito dihal brez vzdrževanja z vgrajenimi filtrskimi elementi (niso zamenljivi) učinkovito ščiti pred številnimi običajnimi plini, parami in delci v industrijskem okolju. Z novo, izboljšano obliko. Zaščitne maske serije 4000 zagotavljajo visoko udobje nošenja in so pripravljene za takojšnjo uporabo. Po nasičenju filtra se maska enostavno odstrani v odpadke.

Uporaba:

Za delo z organskimi topili, lepili ali s strupenim prahom.
Zaščitne maske za brizganje barve, optimizirane na pline in pare pri lepljenju, brizganju barve in lakiranju.

Standard:

EN 405:2001+A1:2009

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico