Varnostni nadčevlji, črni MILLENIUM FULL PROTECT, Velikost: S

Št. art.: 092940 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Evropska velikost čevlja 35–39
Vrsta izdelka Nadčevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092940 S
EAN/GTIN 3660542123352
Številka proizvajalca MFPU GR. S

Opis

Izvedba:

Varnostni nadčevlji za obiskovalce, v skladu z zahtevami za osebno varovalno opremo. Zanesljiva zaščita pred stiskanjem in udarci zaradi jeklene kape v področju prstov. Podaljšan varnostni jezik za zaščito narta. Pralni material omogoča higiensko vnovično uporabo. Praktična uporaba z različnimi vrstami čevljev.
Zaščita pred predrtjem in prilagodljiv jermen na peti za optimalno prilagoditev čevljem.
  • PU-vrhnji material, vodotesen.
  • PU-podplat, črn, blaži drsenje (SRC).

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico