Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST ESD, S2 NB, Evropska velikost: 36

Št. art.: 092660 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092660 36
EAN/GTIN 4044348589618
Številka proizvajalca VD 3500 SST NB 36

Opis

Izvedba:

Z vložkom iz pravega usnja.
Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST z blaženjem na peti SECURE VARIO® in temperaturno obstojnim (do pribl. 220 °C) ter posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092661.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST ESD, S2 NB, Evropska velikost: 36

Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST ESD, S2 NB, Evropska velikost: 36

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
117,29 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S2 S2 S2
Evropska velikost čevlja 36 36 36
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji
Spol Univerzalne Univerzalne Univerzalne

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico