Visoki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, Evropska velikost: 36

Št. art.: 092576 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna/modra
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092576 36
EAN/GTIN 4044348521809
Številka proizvajalca VD PRO 1800 SF XB 36

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu. Podložena bordura.
Serija SF s tekstilno zaščito pred predrtjem. Brez blaženja na peti SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092575.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Visoki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, Evropska velikost: 36

Visoki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, Evropska velikost: 36

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
96,22 €
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
96,22 €
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Varnost proti prerezanju Tekstil Tekstil Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij Aluminij
Razred zaščite S3 S3 S3
Evropska velikost čevlja 36 36 36
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji Zaščitni visoki delovni čevlji Zaščitni visoki delovni čevlji
Spol moški moški moški

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico