{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Uporaba za rezkanje | Mono rezkanje 90°, visoka natančnost | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203540 6 | |
EAN/GTIN | 4045197509888 | |
Številka proizvajalca | 203540 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM precizni rezkar, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi
29,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 80 mm | 70 mm | 54 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | h10 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |