VHM rezkar HPC/TPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Št. art.: 203373 16
Popust
840,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,02×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC; TPC
Dolžina rezil Lc 66 mm
Celotna dolžina L 130 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC 0,15 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203373 16
EAN/GTIN 4045197641342
Številka proizvajalca 203373 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
60
Jeklo < 67 HRC
H
50
Jeklo < 70 HRC
H
45
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo 70:
specialni substrat VHM, z izredno visoko odpornostjo proti lomu
in sočasno odlično odpornostjo proti obrabi za optimalno procesno varnost. Novo razvita nanokristalna visokotehnološka prevleka za trdo rezkanje do 70 HRC. Izredno primerno za trajno uporabo pri izdelavi orodij in kalupov.
Vel. 2−5: Usedalni kot α = 15°.
Toleranca:
  • velikost nazivnega ⌀: DC ≤ vel. 12: 0/−0,02 mm;
  • velikost nazivnega ⌀: DC od vel. 16: 0/−0,03 mm.

Uporaba:

Zaradi specialne geometrije za obdelavo v trdo izjemno primerni za kaljene materiale od 60 HRC do 70 HRC.
Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
(Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Opomba:

Za materiale > 65 HRC: ae = 0,02 × D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico