GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 203211 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
891 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 50 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,016 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203211 2
EAN/GTIN 4045197597366
Številka proizvajalca 203211 2

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
170
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
145
Jeklo < 65 HRC
H
100
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava. (Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico