Precizni VHM-NC svedri za navrtanje 90° neprevlečeni

Št. art.: 121019
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
95 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 90
  • Število rezil Z: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom zagotavlja največjo natančnost mer.

Uporaba:

Kot konice 90° omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).
Upoštevajte vrednost podajanja f = 0,015 mm/vrt!

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Thread competence"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico