Povrtala VHM HPC skoznja izvrtina, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 4H7mm

Št. art.: 164348 4H7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 12 mm
Prevesna dolžina L1 34 mm
Celotna dolžina L 75 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 60 HRC 0,05 mm/v
priporočeni ⌀ vrtanja v jeklo < 60 HRC 3,9 mm
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164348 4H7
EAN/GTIN 4045197743725
Številka proizvajalca 164348 4H7

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
12
Jeklo < 60 HRC
H
8
Jeklo < 65 HRC
H
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje skoznjih izvrtin.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 164420.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico