Visokozmogljivi stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ js12 DC: 6mm

Št. art.: 191870 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 25 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,012 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191870 6
EAN/GTIN 4045197105677
Številka proizvajalca 191870 6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkarji z utori za lomljenje odrezkov.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico