List krožne žage, neprevlečeni, ⌀ × debelina: 100X3mm

Št. art.: 179925 100X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Opremljenost: HM

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Debelina 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Karbidna trdina
maksimalna globina zareze ae maks 32 mm
⌀ izvrtine 16 mm
Število zob Z 16
Število izvrtin za sojemalni element 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 25,5 mm
primerni adapter 179907 63; 80; 100
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Opremljenost HM
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179925 100X3
EAN/GTIN 4045197887078
Številka proizvajalca 179925 100X3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
150
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino GARANT za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.
Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo aluminija.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico