{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 100 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 16 mm | |
| Šířka řezu B | 3 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 16 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 3 mm; 34 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr roztečné kružnice, 1 | 25,5 | |
| Počet otvorů, 1 | 4 | |
| Průměr otvoru unašeče, 1 | 4,4 | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Index roztečné kružnice | 1 | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HM | |
| Celková délka L | 3 mm | |
| Hmotnost | 130 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Vhodný adaptér | 179907 63; 80; 100 | |
| Maximální hloubka řezu | 32 mm | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 179925 100X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197887078 | |
| Číslo výrobce | 179925 100X3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |