Konično povrtalo za izvrtine zatičev 1:50, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 1,2mm

Št. art.: 161200 1,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Razmerje konusa: 1:50
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Majhen ⌀ D3 1,1 mm
Velik ⌀ D2 1,74 mm
Nazivni ⌀ DC 1,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 9
Razmerje konusa 1:50
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 50 mm
4-kotno držalo □ 2,5 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 161200 1,2
EAN/GTIN 4045197088857
Številka proizvajalca 161200 1,2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Konično naraščajoči rezili (1 mm na 50 mm dolžine).
Vel. 1,2−2,5 − z ravnimi utori.  Oblika A.
Vel. 3−25 − s spiralnimi utori. Oblika B.

Uporaba:

Za ročno povrtavanje izvrtin za konične zatiče po ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Priporočilo:

Za začetne izvrtine uporabite sveder za konične izvrtine art. 116310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico