{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,6 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150817 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197889256 | |
Številka proizvajalca | 150817 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo, s 3 vpenjalnimi ploskvami 60°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 6,3mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Barvni prstan | zelena | zelena | brez | zelena | modra | zelena |
Celotna dolžina L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |