Vpenjalni trn KOMET® 50 mm

Št. art.: 239037 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
Trn za rezkarje VDI 50
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 65 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Dolžina VDI-vpenjala b 78 mm
Zunanji ⌀ d1 98 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239037 50
EAN/GTIN 4047109037571
Številka proizvajalca A01 11352

Opis

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.