{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215960 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939944 | |
Številka proizvajalca | 215960 20/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang široka delitev, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 20/2mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Vpenjalni navoj M | M10 | M10 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | 6 mm |