Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/09mm

Št. art.: 260704 16/09
Popust
96,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSBCR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 13 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 12
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260704 16/09
EAN/GTIN 4045197878113
Številka proizvajalca 260704 16/09