Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 8 mm, TiN, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 293040 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1,5 mm
Profil 6-kotnik
L 3 mm
L1 18 mm
Toleranca +0,04 do +0,06 mm
⌀ d 8 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293040 1,5
EAN/GTIN 4045197946300
Številka proizvajalca 293040 1,5

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.