Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 4

Št. art.: 216625 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Število rezil Z 1
⌀ D 4 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 10 mm
Prevesna dolžina L1 28 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SP..060304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216625 4
EAN/GTIN 4045197940162
Številka proizvajalca 216625 4