{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 120416 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | CVD | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PX | |
Globina reza ap | 1 mm - 11 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250493 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863761 | |
Številka proizvajalca | TMH00136 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CNMM 120416, Zvrst: CA025P
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
12,50 €
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 120416 | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | 0,2 mm/v - 0,8 mm/v | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |