Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej, za M03 velikost: 24,8

Št. art.: 238355 24,8
Popust
170,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za M03 velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost M03 24,8
Prevesna dolžina L1 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 06T1..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 6IP1
Fino nastavljiva glava 238370 24,8
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238355 24,8
EAN/GTIN 4047109022102
Številka proizvajalca M03 10011