• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03Speed Hacia delante 24,8

Número de artículo: 238355 24,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para tamaño M03 24,8
Longitud de voladizo L1 50 mm
Código ISO plaquita de corte TOHX 06T1..
Juego tornillo para plaquita reversible 239653 6IP1
Cabezal de ajuste de precisión 238370 24,8
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238355 24,8
EAN / GTIN 4047109022102
Número del fabricante M03 10011

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos