{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 20 mm | |
Prevleka | DST | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239811 20 | |
EAN/GTIN | 4047109229167 | |
Številka proizvajalca | 75J.93.20H7N |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, Nazivni ⌀ D: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
369,00 €
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Prevleka | DST | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Dolžina glave l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |