QT-držalo za zunanje struženje eco desno

Št. art.: 250010
Popust
od  342,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
51 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.
Združite prednosti GARANT Eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja.
Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT Eco št. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm skupaj s št. 317900.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"