{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214205 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197717191 | |
Številka proizvajalca | 214205 50/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 45°, levo rezanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
395,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
511,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |