Omara za shranjevanje nevarnih snovi s krilnimi vrati z oknom

Št. art.: 980093
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vrata na straneh z zarezami za zračenje, zaklepanje s premičnim ročajem s cilindrično ključavnico. Pocinkana lotana lovilna posoda je v skladu s StawaR neprepustna za tekočine. Nosilnost: 100 kg. Nastavljanje višine v rastru 25 mm. Volumen lovilne posode je 20 litrov (20 mm pod robom posode).

Uporaba:

Varno skladiščenje sredstev za varstvo rastlin, strupenih in za vodo nevarnih kemikalij v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi pod številko 15.22 DIBT direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Omare niso primerne za skladiščenje vnetljivih tekočin! Skladiščenje v skladu z Zakonom o vodnem režimu §19. Lovilne posode v skladu s seznamom določil o izvedbi po StawaR (Direktiva o jeklenih lovilnih posodah).
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"