Garnitura krilnih vrat Uporabna globina 950 mm

Št. art.: 993331
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Krilna vrata so ojačana na notranji strani in se zaklepajo s pomočjo premičnega ročaja in cilindrične ključavnice. Enostavna predelava na druge sisteme zaklepanja GARANT. Regalno polje za krilnimi vrati je možno opremiti z izvlečljivimi policami. Kot odpiranja vrat 180° omogoča dovolj prostega prostora za izvlečenje polic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.