Robne letve za delovne podloge s pozitivnim ozobljenjem, Barva: YELLOW

Št. art.: 972587 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 60,8 cm
Širina 10 cm
Debelina 10,5 mm
Barva rumena
Vrsta izdelka Robna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972587 YELLOW
EAN/GTIN 4057989104072
Številka proizvajalca C-208 8005-RPG

Opis

Izvedba:

Niso ESD-prevodne, namenjene za omejitev EPA. Talne plošče iz PVC, gladka površina.
Barve: rumena, črna.

Opomba:

Iz materialno-tehničnih razlogov ima izdelek na določenih mestih rahla barvna odstopanja.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico