Randelement met positieve vertanding, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 972587 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 60,8 cm
Breedte 10 cm
Dikte 10,5 mm
Kleur geel
Producttype Rand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972587 YELLOW
EAN/GTIN 4057989104072
Nummer fabrikant C-208 8005-RPG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Niet ESD-geleidend, dienen als begrenzing van de EPA. PVC-platen, glad oppervlak.
Kleuren: geel, zwart.

Tip:

Om materiaaltechnische redenen heeft het product op een aantal plaatsen lichte kleurafwijkingen.