Transportni vozički s kolesi iz poliuretana, Uporabna širina mm/model: 452/A

Št. art.: 970011 452/A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Uporabna širina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 925 mm
Širina 500 mm
Globina 800 mm
Širina osnovne ploskve 500 mm
Globina osnovne ploskve 800 mm
Uporabna širina 452 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 160 mm
Število nosilnih letev (1 raven) 3
Število orodnih nosilcev (1 raven) 5
Maksimalna nosilnost 400 kg
Material roba PU
Vrsta izdelka Transportni voziček za rezalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970011 452/A
EAN/GTIN 4062406163136
Številka proizvajalca 970011 452/A

Opis

Izvedba:

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (⌀ 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico