• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Kuljetusvaunu PU-pyörät, Hyötyleveys mm / malli: 452/A

Tuote nro.: 970011 452/A
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötyleveys mm / malli Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

RAL-värisävy RAL 7035; RAL 7016
Värisävy, harmaa Vaaleanharmaa; Antrasiitinharmaa
Kuvattu osa Korpus; Seitenwände
Väri harmaa; harmaa
Värivalikoima GARANT-värit
Työntökahva Kyllä
Kahvojen määrä 1
Leveys ilman kahvaa 500 mm
GARANT UNITS-yksiköiden kannatinkiskojen mahdollinen lukumäärä (sivua kohti) 3
Työkalutelineiden mahdollinen lukumäärä (sivua kohti) 5
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Hyötyleveys 452 mm
Hyötysyvyys 800 mm
Rullan tyyppi kiintopyörä; Ohjausrulla
Seisontajarru, kiintopyörä ei
Seisontajarru, Ohjausrulla kyllä
Rullien lkm, kiintopyörä 2 kpl
Rullien lkm, Ohjausrulla 2 kpl
Pyörien/rullien lukumäärä 4 kpl
Pyörän/rullan ulkohalkaisija 160 mm
Pyörän/rullan materiaali Polyuretaani (PU)
Tuotetyyppi kuljetusvaunu
Pinnoite jauheella päällystetty
Materiaali teräs
Materiaalin paksuus 1,2 mm
Rakennetyyppi teräsrakenne
Kantavuus maks. 400
Leveys yhteensä 500 mm
Kokonaissyvyys 800 mm
Kokonaiskorkeus 925 mm
Siirrettävä Kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Valmistajan numero 970011 452/A
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen runko, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja (lukittavaa) kääntyvää pyörää (⌀ 160 mm). Pystypalkit ruuvataan muotoa vastaavasti runkoon ja työntökahvaan. Sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskoon ja työkalutelineeseen asentamista varten.

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, sivuseinien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Yhdessä kannatinkiskojen ja työkalutelineiden (nro 970110; 970125; 970130) kanssa kiristysholkkien ja varrellisten työkalujen säilyttämiseen.
  • Reikälevy kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asennukseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.

Väärinkäyttö
  • Suurinta sallittua kantokykyä ei saa ylittää.
  • Älä istuudu tai nouse kannatinkiskojen tai työkalutelineiden päälle.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.