Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 928250 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja
Višina 40 mm
Dolžina 1.000 mm
Širina 40 mm
Nosilnost 60 kg
Področje uporabe Nosilni steber
Vrsta izdelka Pritrdilna tirnica za naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Številka proizvajalca 928250 1000

Opis

Izvedba:

Iz jeklenega C-profila. Obojestransko z gumijastimi odbijači na notranji strani tirnice. Kroglično uležajeni drsniki so opremljeni s prirobnico in lokom za pritrditev delovnih naprav, dvižnih naprav in drugih pomožnih priprav.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055 in art. 928056.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico