Stranska stena Predal globine 24G

Št. art.: 935511
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Uporaba:

Za pokrivanje stranic regalov, robljena jeklena pločevina širine 30 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri uporabi stranske stene je na notranji strani nosilnega okvirja potrebna ena pločevinasta obloga art. 935040; 935045 ali krajni pokrov art. 935442; 935462.
Zaradi stabilnosti priporočamo, da se pri regalih levo in desno namesti stranska stena.