{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 250 mm | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 20 | |
Globina v G | 20 | |
Širina površine za pisanje | 495 mm | |
Globina površine za pisanje | 340 mm | |
Material odlagalne plošče | Les | |
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | da | |
Možnost zamenjave za cilindrični vložek za sistem zaklepanja | da | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Vrsta izdelka | Nadgradnje za pisalne mize |
Številka izdelka | 957995 500 | |
EAN/GTIN | 4062406133443 | |
Številka proizvajalca | 957995 500 |