Ključavničarski kotnik 60°, brez naslona, Dolžina krakov: 50X50mm

Št. art.: 455800 50X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Pravokotnost oprto na DIN 875/1
Dolžina vsakega kraka 50 mm
Presek kraka 15×4 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Šesterokotni kotniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 455800 50X50
EAN/GTIN 4045197206077
Številka proizvajalca 455800 50X50

Opis

Izvedba:

Precizna jeklena izvedba. Z brušenimi merilnimi robovi in natančno poravnanimi ploskimi stranicami.
Tolerance kota oprte na DIN 875/1.

Uporaba:

Za natančno zarisovanje in preverjanje kota 60° oziroma 120°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico