{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2273 | |
Širina brez valjev | 15 mm | |
vse dele | kaljene | |
Srednja razdalja med valji | 100 mm | |
Višina brez valjev | 29,5 mm | |
Točnost razdalje med valji | ±0,002 mm | |
Vzporednost naležne površine z naležno površino valjev | ±0,0025 mm | |
Vrsta izdelka | Sinusna ravnila |
Številka izdelka | 483000 100 | |
Številka proizvajalca | 483000 100 |