Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 0

Št. art.: 483914 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,99 € /kos.
  • 17,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Nazivna mera 0,30 mm - 0,49 mm
Korak 0,01 mm
Dolžina merilnih trnov 40 mm
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483914 0
EAN/GTIN 2050002038370

Opis

Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58-62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepana. Od ⌀ 1,50 oznake mer na površini plašča; od ⌀ 3,00 oznake mer na čelni strani. Od ⌀ 1,00 ena stran s posnetim robom.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483914 vel. 5 10,08.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico