Stebrno stojalo RK-10A

Št. art.: 492035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina odlagalne površine 150 mm
Globina odlagalne površine 220 mm
Višina odlagalne površine 230 mm
Vrsta izdelka Stebrno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492035
EAN/GTIN 4712805474820

Opis

Izvedba:

Trdno stebrno stojalo vklj. s hitro in fino nastavitvijo za stabilno vpenjanje pri veliki povečavi. Nastavljanje višine180 mm, vodoravna roka 150 mm vklj. s podaljškom 150 mm (vrtljiv za 360°).

Primerno za:

Vse modele Dino-Lite.