{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GSB 12V-15 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | Motor s ščetkami | |
Največji vrtilni moment v mehko | 15 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 30 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.300 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1 mm - 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 19 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 10 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem | 10,5 m/s2 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 1 kg | |
Tipična uporaba | Medium | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070104 GSB1215 | |
Številka proizvajalca | 06019B6906 |