Izvedba:
Natančen namizni vrtalni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo. Prikazovalnik s funkcijo Multi-Touch, stekleno površino, odporno proti praskam, za optimalno čitljivost. Enostavno in enotno upravljanje s piktogrami na prikazovalniku. Digitalni prikaz globine vrtanja z določitvijo ničelne točke.
Serijska oprema:
- 5-colski zaslon TFT-LCD s funkcijo upravljanja na dotik: ročni vnos želene vrednosti števila vrtljajev vretena, prikaz dejanske vrednosti števila vrtljajev, integriran prikaz globine vrtanja s prevzemom ničelne točke na dotik, virtualna skala za globino vrtanja na prikazovalniku, prikazi stanja stroja in opozorila na prikazovalniku, servisne informacije, možnost izbire jezika upravljanja: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
- Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.
- Priključni vtikač dokončno montiran, dolžina kabla 3 m.
- Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev s potenciometrom.
- Tri ločena tipala za zaustavitev desnega in levega teka (zaustavitev vretena s funkcijo zaviranja).
- Ščitnik vretena z električnim varovalom.
- Stikalo za zaustavitev v sili.
- Glavno stikalo, možnost zaklepanja.
- Lakiranje: Strukturni lak DD, signalno bela, RAL 9003, PANTONE 7545c, črna.
Opomba:
Drugi namizni vrtalni stroji in izbirna oprema, npr. LED-strojna svetilka, tehnološki računalnik itd., so dobavljivi po ponudbi.