Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, s torzijsko cono, Tip: KPS

Št. art.: 675671 KPS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 10 Universal 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač
Število delov 10
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675671 KPS
EAN/GTIN 4013288033772
Številka proizvajalca 05056161001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675220, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos