• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Assortiment d'embouts 10 pièces, avec zone de torsion, Type: KPS

Réf.: 675671 KPS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bit-Check 10 Universal 1
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente
Nombre de pièces 10
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675671 KPS
EAN / GTIN 4013288033772
Réf. fabricant 05056161001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675200, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675220, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Adaptateur rapide: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés