{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 400 i Hex | |
Maksimalni vrtilni moment | 4 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±10 % | |
Serija | 400 i VDE | |
Celotna dolžina L | 141 mm | |
Dolžina rezila | 93 mm | |
nastavljeni vrtilni moment | 5 Nm | |
nastavljeni vrtilni moment | 500 cNm | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | mehansko | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Masa | 122 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659953 4 | |
EAN/GTIN | 4013288206398 | |
Številka proizvajalca | 05004980001 |