{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 320 mm | |
Območje vpenjanja | 42 mm | |
⌀ cevi | 1 col | |
Kot čeljusti | 45 stopinj | |
Postopek izdelave | v celoti kovani | |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
S-čeljusti | Da | |
švedska oblika | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 810745 1 | |
EAN/GTIN | 4003773014249 | |
Številka proizvajalca | 83 30 010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotne cevne klešče, S-čeljust, ⌀ cevi: 1col
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.104 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Postopek izdelave | v celoti kovani | v celoti kovani | v celoti kovani |
⌀ cevi | 1 col | 1 col | 1 col |
švedska oblika | Da | Da | Da |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |