Hitrozamenljivi Li-ionski akumulator 2,1 Ah

Št. art.: 770529 2,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dodatki GESIPA®
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,1 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18-voltne akumulatorske naprave GESIPA
Masa posameznega akumulatorja 400 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770529 2,1
EAN/GTIN 4007081922487
Številka proizvajalca 1457641

Opis

Primerno za:

Naprava za kovičenje slepih zakovic/naprava za kovičenje slepih matičnih zakovic: Art. 770504; 770507; 770530